川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970375
品番
CB-026
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
キッチンで野菜や肉、魚などを切る際に
仕様
両面使用可
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
約183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×260×2、(折りたたみ時)約182.5×257×4
加工
両面エンボス加工
対応
食洗機使用可
耐熱温度(℃)
100