HR30228J 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工) 09971762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR30228J 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工) 09971762
HR30228J 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工) 09971762

単列円すいころ軸受30000番台

(24件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
250
注文コード
09971762
品番
HR30228J
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
250
厚さT(mm)
45.75
質量(g)
8740
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
寸法C(mm)
36
作用点a(mm)
48.9
幅T(mm)
45.75
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
1400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
1900
最小内輪r(mm)
4
最小外輪r(mm)
3
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
515000
基本定格荷重Cr(N)
390000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-19
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの修理で使用しました。メーカー品で間違いない物です。すぐに届きましたので整備もスムーズに行えました。

対象商品 : 09971561
2026-02-08
用途: フロントハブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもピッタリで 良かったで申し分ありません次回も お願いしようと思います

対象商品 : 09971543
2024-09-11
用途: 三菱ジープメンテ用
運輸・通信業

インジェクションポンプのカムの交換に使いました。スムーズに回るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 09971543
2023-09-05
用途: VT250F(MC15)

VT250F(MC15)のスイングアーム付け根のベアリングで使いました。
純正は廃盤らしく、外したベアリングを確認して注文しました。
型が一緒なので当然そうなのでしょうが、コロの数も全く一緒でメーカーも一緒でした。
ハブのベアリングなども汎用品版のC3グレードでモノタロウで扱っており、費用が節約出来ました。

対象商品 : 09971561
2022-09-01
用途: 機材のオーバーホールで使用
その他業種

2度目の購入ですが、オーバーホール後、機材も快適に動作しています。

対象商品 : 09971796
2020-10-28
用途: カプチーノ ドライブピニオン側のベアリング

純正より安価のようなので注文。
サイズで選んだが未装着。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途: ジムニーのキングピンベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の半値以下で安心の日本製。
価格と品質に満足しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 09971552
2019-03-15
用途: 自動車のフロントハブに使用
農・林・水産業

自動車などの精密な所には耐久性があり、日本の商品は、いいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする