センチュリー
センチュリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
センチュリーの モバイルバッテリー/充電器
センチュリーの AC充電器
PD20W対応AC充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09978495
品番
AC20PD-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。
仕様
●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A
寸法(mm)
幅31×高さ32×奥行39
色
ホワイト
質量(g)
40
ポート数
2
入力
AC100-240V 50/60Hz
充電方式
AC