パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
中華家 鉄鋳物製玉子チャーハン皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981311
品番
HC-284
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。オール熱源対応。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木
質量(g)
1224
サイズ(cm)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
本体:210×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート:250×220×15