中華家 鉄製いため鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981320 品番HC-285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

極深タイプで揚げ物にも便利。オール熱源対応。

材質 幅(mm)235 全長(mm)360 高さ(mm)120 質量(g)641 サイズ(cm)22 深さ(mm)(鍋)73 表面処理シリコーン樹脂塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする