パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
中華家 鉄製いため鍋(お玉付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981329
品番
HC-286
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
深型でいため料理に最適。オール熱源対応。
材質
本体:鉄、取手:天然木、金属部:鉄、柄:天然木
幅(mm)
260
全長(mm)
445
高さ(mm)
145
質量(g)
860
サイズ(cm)
26
表面処理
シリコーン樹脂塗装