パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
中華家 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付餃子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981338
品番
HC-287
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガラス蓋付で中の料理の出来具合が見える。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
幅(mm)
250
全長(mm)
420
高さ(mm)
105
質量(g)
1054
サイズ(cm)
24