中華家 ふっ素加工IH対応いため鍋(ヘラ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981347 品番HC-288
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鍋の表面を傷付けにくい竹ヘラ付。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ヘラ:天然竹(ポリウレタン塗装) 幅(mm)いため鍋:240、ヘラ:60 全長(mm)いため鍋:420、ヘラ:300 高さ(mm)いため鍋:100、ヘラ:10 質量(g)562 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする