パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981609
品番
HB-4230
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れラクラク。オール熱源に対応
材質
表面加工:本体:セラミック塗膜加工 ハンドル:シリコーン樹脂塗装 鉄
質量(g)
653
サイズ(cm)
25×17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×195×35