パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ガジェコン セレーションキャベツ千切りピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981828
品番
CC-1217
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くなぞるだけでギザ刃が食い込む。芽取り付。
幅(mm)
110
全長(mm)
5190
高さ(mm)
25
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
92
材質(刃)
ステンレス鋼