パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982221
品番
HB-5392
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。鉄製ですが重量約700g(蓋含め)なので、扱いやすく重宝します。
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
165
全長(mm)
315
色
レッド
高さ(mm)
95
質量(g)
682
サイズ(cm)
16
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装