パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
ベイクメイド シリコーン加工マフィン型プレート(シリコーンカップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982257
品番
D-6589
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
仕様
12個取り
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 シリコーンカップ 使用材料/シリコーンゴム
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
シリコーンカップ:50×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート:265×185×25
品名・タイプ
マフィン型
底径(Φmm)
マフィンカップ:30