パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンバスケット
スキット ハンガーバスケット ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982327
品番
HB-6874
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空間を有効活用。棚板にはめこんで使えるハンガー式ワイヤーラック。ワイヤー製で埃が溜まりにくく、清潔に使える。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) 保護キャップ:塩化ビニル
サイズ
深型
質量(g)
385
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅295×奥行270×高さ150