パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ストロングマーブル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982580
品番
HC-52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
210
全長(mm)
390
高さ(mm)
85
質量(g)
500
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)50
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工