パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ストロングマーブル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
28
注文コード
09982607
品番
HC-55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
290
全長(mm)
495
高さ(mm)
90
質量(g)
831
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
(鍋)60
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工