パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ストロングマーブル IH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982616
品番
HC-56
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
305
全長(mm)
495
高さ(mm)
110
質量(g)
857
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
(鍋)78
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工