ストロングマーブル IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09982625 品番HC-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取っ手:フェノール樹脂 幅(mm)160 全長(mm)370 高さ(mm)70 質量(g)471 サイズ(cm)18 深さ(mm)(鍋)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする