パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982650
品番
HC-59
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金 底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、スプーン:ナイロン
幅(mm)
本体:250、スプーン:75
全長(mm)
本体:485、スプーン:265
高さ(mm)
本体:140、スプーン:25
質量(g)
1747
サイズ(cm)
24
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工