パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982659
品番
HC-195
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
210
全長(mm)
405
高さ(mm)
100
質量(g)
460
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装