極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09982720 品番 HC-201
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 幅(mm)215 全長(mm)380 高さ(mm)125 質量(g)442 サイズ(cm)20 表面処理内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする