パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982738
品番
HC-203
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
255
全長(mm)
445
高さ(mm)
130
質量(g)
584
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装