パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982756
品番
HC-205
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
300
全長(mm)
480
高さ(mm)
150
質量(g)
815
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装