パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982790
品番
HB-6742
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
幅(mm)
210
全長(mm)
390
高さ(mm)
85
質量(g)
470
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)46
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工