ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09982826 品番HB-6746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木 幅(mm)210 全長(mm)375 高さ(mm)140 質量(g)520 サイズ(cm)20 深さ(mm)(鍋)65 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09982826 HB-6746 68932915 HC-889 ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン パール金属 ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン パール金属 1枚 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする