パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
クックサイン IH対応ダイヤモンドコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09982939
品番
HB-5583
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内面3層コーティング。金属ヘラOK!
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
205
全長(mm)
385
高さ(mm)
75
質量(g)
398
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装