ニューフォア ふっ素加工IH対応深型フライパン(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09982948 品番HB-8594
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

こびりつきにくく、お手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 幅(mm)250 全長(mm)420 高さ(mm)95 質量(g)560 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする