パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の クッキングシート
アルミ箔フライパンを汚さないクッキングシート用4分割(20枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
注文コード
09983447
品番
HB-5388
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質
アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
幅(mm)
180
高さ(mm)
55
質量(g)
20枚:40
奥行(mm)
145
適合サイズ
26cm用