パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の クッキングシート
アルミ箔フライパンを汚さないクッキングシート(20枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
寸法(mm)
直径210×奥行×高さ50
注文コード
09983456
品番
HB-5384
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質
アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
寸法(mm)
直径210×奥行×高さ50
質量(g)
20枚:75
適合サイズ
20cm用
底径(Φmm)
約170