パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の クッキングシート
アルミ箔フライパンを汚さないクッキングシート(15枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(15枚)
注文コード
09983481
品番
HB-5386
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質
アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
直径(Φmm)
290
高さ(mm)
75
質量(g)
15枚:93
適合サイズ
28cm用