800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986697 品番 UTHM-15A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-29〜200 寸法L(mm)60 寸法H(mm)48 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 寸法D(mm)100 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)10 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする