※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986733
品番
UTHM-40A
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-29〜200
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
79
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
寸法D(mm)
150
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
32
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材