101 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気) 09988063

101 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気) 09988063 101 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気) 09988063 101 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気) 09988063

交換用バルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09988063 品番101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格12V55W タイプH1 仕様12V55W H1 適合4灯式ヘッドランプ 全長(mm)55
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする