STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の ブレーキパッド・足回り部品
STANLEY(スタンレー電気)の クラッチ
交換用バルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09988072
品番
111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格
12V55W
タイプ
H4U
仕様
12V55W H4U
適合
2灯式ヘッドランプ
全長(mm)
78
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。