効果は素晴らしい。築50年のマンションの床鳴りがスット収まりました。1液性で扱いやすく、注入用注射器とカップが付属します。
施工には別途1.5mmドリルビットが必要ですが、細いので折れやすく、予備を用意しておいたほうがいいでしょう。
30年ほど前のフローリングのため接着剤に木工ボンドを使っていたこともあり、フローリングと捨て貼りのべニアとの間で接着が剥がれて床鳴りするようです。
施工のコツとしては、床鳴りする場所だけをやると、その部分が少し盛り上がる影響で周囲がまた床鳴りする可能性があります。(ほかの場所も同様の状況である可能性が高い)
なのでかなり広範囲(できればその部屋全面)にマスキングテープで養生して施工するのが良いと思います。
※参考にしたのは、床鳴り専門の補修業者「Sound Cut」のHPの写真です。
補修する時に部屋全体にマスキングで養生して施工しています。(ちゃんと理由があるのでしょう)
今回はマンションのフローリングと捨て貼りとの間だけでなく、さらにその下のフリーフロア(置き床)と捨て貼りとの間でも床鳴りしたので、2段階で施工しました。
DIYですが、おかげさまで何とか床鳴りが収まっています。
カップや注入器と本体ボンドのセットとなっているので手間いらずで使えました、素人でも簡単に使えたのでお勧めです。事前に手際を練習しておいたほうが良いと思います、ボンドの硬化が早いので。
内容量が無駄にならないし、施工も簡単。是非また使いたいと思います。
玄関のかまちに続く床の30センチ角のタイルが足で踏むとパコパコ浮いて音がしていました。
タイルを剥がして、貼り直さなければならないかと、諦めかけていました。
「エポキシ接着剤を隙間に注射針などで流し込めれば、その隙間は埋められる筈」
と思っていましたが、
@エポキシがドロドロしていて細い針を通りそうにない事
AエポキシがAB混ぜた瞬間に硬化を始めてしまう事
B注射針を検索しても麻薬犯罪の関係か、手に入りにくい事
などと思案に暮れていました。
検索の末、フローリング用のこの商品を見つけました。
ビルタイルの剥離などに対してコニシボンドは実績があるので、
問い合わせてみると、「フローリング以外にも効くと思います」
と心許ない返事でしたが、実行してみました。
取り寄せてみるとボンドは水に近い程のサラサラした液体です。
取説には1,5ミリのドリルと書いて有りましたが、2ミリで1か所に穴を開け、
注射器3本分を注入しました。注入するとすぐに逆流してくるので、
完全に終わりましたら、爪楊枝をさして栓をします。
噴き出してきたボンドはすぐにブレーキクリーナーをかけてふき取る様にします。
赤い色をしているので、ブレーキ、パーツクリーナーなどの溶剤は必携です。
すぐにふき取らないと取れなくなります。
終わりましたら、重しとして、ビールケース20本を1日置きました。
結果はタイルとモルタルの間にボンドがいきわたり、全くパコパコの
浮きが無くなりました。
目地を紙やすりで鳴らして、白い目地材を入れて終了しました。
この商品を使うか使わないかで凄く時間と予算が短縮できました。
とても良い商品でした。
他の方もレビューしていましたが、硬化速度が早いので下準備はしっかりしておく必要があります。
キリで穴を開けたあと、マスキングテープで穴の周りをしっかり養生したほうが良いです。
いつもは同社の2液混合のフロアメンダーを使っていましたが、広い面での作業だと全然足りないので今回はこちらを買いました。
1液で使いやすく、たっぷり使えるのでコスパも良かったです。
マンション玄関の床タイル30cm角が浮いてパコパコ言っているので2ミリの穴をドリルで開けて
使用しました。結果、隙間にボンドが行渡ったみたいで、浮きが無くなり、音が消えました。