ボンドG2002

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード09992017 品番43957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

速乾。強力。仮止不要。

用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。 成分再生ゴム系溶剤形 トラスコ品番485-9758 JIS規格JIS A5549 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549 粘度(Pa・s)35000〜75000cps(25℃) 危険等級V 色調黄土色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992017
2023-08-19
用途:
スタイロフォームのコンクリート貼り付け用
製造業

床下の水道管が凍るので基礎断熱にしたく、床下に潜って自分でスタイロフォームを貼り付ける時に使用しました。圧をかけて貼り付けることは出来ませんでしたが問題無く貼り付き、冬期の床下の温度は劇的(-5度くらいになっていたのが +10度くらい)に上がり凍結することも無くなりました

対象商品:
09992017
2023-05-12
用途:
スタイロの貼り付けに
製造業

スタイロフォームを基礎のコンクリートに貼り付けるのに使用しました。のびも良く、臭いもほとんどしないし、乾燥時間も早すぎず、遅すぎず適切だと思います。色が肌色なのは、スタイロとも、コンクリートとも違う色で、塗った塗らないが分かりやすいと思いました。わざとこの色なのかな?

対象商品:
09992017
2020-02-11
用途:
発泡スチロールで原形を作る時
製造業

以前はチューブ製のを使っていましたが、製品が大きくなるとこの大きさが適しています。大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09992017
2019-04-14
用途:
スタイロフオーム貼り 付け

スタイルフームを貼り付け時に使用、細かい作業用には適していないが価格的に安定してると思う。ブリ用は使い良いが、価格的に高く付き悩みの種。

対象商品:
09992017
2018-02-27
用途:
自動車メンテ
リズムモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発泡スチロール用ボンドで悩んでいましたが、コレのおかげで全て解決しました!

対象商品:
09992017
2015-10-13
用途:
コンパネとコンクリートの圧着
株式会社匠グループ 様

いつも利用させてもらってます。このボンドはマンションのリノベーションなどで良く使ってます。コンパネ同士の圧着、コンクリートと木材の圧着などの作業で使ってます。

対象商品:
09992017
2014-12-16
用途:
スタイロフォームの接着

主にスタイロフォームの接着に使用しています。量販店では取り扱われない商品で通常ケース売りですが、1個から購入できるのが便利です。接着強度はしっかりしているのに、使用後ヘラについた残りはきれいに取ることができ、扱いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09992017
2013-11-11
用途:
発泡スチロール・スタイロ同士や木材との接着

渇きが早く、しっかり接着されるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする