セーフティリペアプラグ

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60本) 注文コード09996061 品番2303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。

全長(mm)100 釘穴(mm)MAX7 サイズL 用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09996061 2303 32722751 L セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用) セーフティーシール セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用) セーフティーシール 1箱(60本) 5,398 税込5,938 釘穴6mmまで対応の商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09996052
2023-05-21
用途:
自動車整備業
大谷モータース 様

クギやビスが刺さったくらいの穴は問題なく使えますし、なんと言ってもセメダインを使わなくて良いのが最高です。

対象商品:
09996052
2022-06-26
用途:
パンク修理

今まで何十回も使わせていただいてますが、一度もエアーのなく商品自体には大満足しています。
殆どの場合はこの取り扱いが中止になったSサイズで間に合ってます。お客様の見ているまえで、細い釘穴にLサイズを入れるのに大きな穴をあけるのには抵抗があります。

1人が参考にしています
対象商品:
09996061
2022-05-06
用途:
タイヤのパンク修理
運輸・通信業

加硫セメントが不要なところが気に入って購入しました。特に使いづらいということもなく、また購入しても良いかなと思いました。

対象商品:
09996052
2021-10-31
用途:
パンク修理、スペアタイヤ無し車の緊急時

使いやすくて、耐久性も問題無くエア漏れも今まで一度もありません。
セットで購入した時に入っていたリペアルーブ(挿入潤滑剤)も単品販売して頂けると助かります。

対象商品:
09996052
2020-10-30
用途:
タイヤパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

加硫が要らないタイプなので作業工程を減らせて助かります。
数年前から使っていますが、パンク修理をして最長6年の期間エア漏れもなく使用できているタイヤがある為、耐久性も問題ないと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
09996052
2020-11-10
用途:
自動車タイヤのパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

加硫剤が不要で楽チン 今まで数十本修理していますが不具合はありません

対象商品:
09996061
2018-12-14
用途:
車のパンク修理

普通に使えますよ。リピーターです。一度も失敗なし。

対象商品:
09996052
2018-10-25
用途:
チューブレスタイヤのパンク修理

コストダウンで大阪魂の方にしようかとも思いましたが,ここは失敗するとタイヤ交換になってしまいクレームになると大変なので,メイドインUSAのこちらを選びました.使用感は抜群に良いです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
加硫材は必要ですか?
回答:
走行熱で自然加硫するため、加硫セメントは不要です。
2011-10-31

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする