曜日別特売
815-33 特定化学物質標識(エコユニボード) ユニット 10008145

815-33 特定化学物質標識(エコユニボード) ユニット 10008145
815-33 特定化学物質標識(エコユニボード) ユニット 10008145

特定化学物質標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード10008145品番815-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
寸法(mm)600×450文字内容スチレン仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボードトラスコ品番811-5955厚さ(mm)1.2質量(g)274取付方式4隅穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16371924
2019-01-08
用途: 現場掲示用

労働基準監督署からの指摘にて慌てて探したのですが、すぐに見つけることが出来、特に何もしなくてもそのまま掲示できるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88576932
2018-09-06
用途: 分析室
日本肥糧株式会社 製造業

最近知ったことですが、特化物を使用する箇所では法令で掲示することが義務付けられています。そこで、急いで購入することにしました。コンプライアンスを重視するのであれば必須だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10008145
2017-01-18
用途: 工場内に掲示

プラスチック製で良くできていました。取付も楽にできたので、購入して良かったです。

対象商品 : 20741367
2017-04-13
用途: 塗料倉庫内に保管の塗料取扱い時の注意喚起表示
太平電業株式会社建設業・工事業

板サイズ及び文字サイズ、記載内容共に希望通りであり注意喚起に役立ち
関係者からも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする