※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCE@N SG 2号 16kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード10026354 品番2035227
参考基準価格(税別)¥121,850 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。

半透明 用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 トラスコ品番541-8909 容量(kg)16 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする