HSK-A100-AUTO-B120-190 オートタッパB型 BIG DAISHOWA 10026933

オートタッパB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タッピング能力d/M3~M12
内容量1個注文コード10026933品番HSK-A100-AUTO-B120-190
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
タッピング能力d/M3~M12質量(kg)3.1寸法L(mm)190寸法L1(mm)30ΦD140ΦD235寸法F1(mm)6寸法F2(mm)6寸法F3(mm)12.5ホルダ長さL(mm)190ΦD332
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする