BIG DAISHOWA
オートタッパB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タッピング能力
d/M8~M20
d/M3~M12
d/M8~M20
d/M20~M30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10026958
品番
HSK-A100-AUTO-B200-225
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
タッピング能力
d/M8~M20
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
225
寸法L1(mm)
25
ΦD1
54
ΦD2
48
寸法F1(mm)
6.5
寸法F2(mm)
6.5
寸法F3(mm)
13
ホルダ長さL(mm)
225
ΦD3
44