BIG DAISHOWA
オートタッパB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タッピング能力
d/M20~M30
d/M3~M12
d/M8~M20
d/M20~M30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10026985
品番
HSK-A100-AUTO-B300-255
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
タッピング能力
d/M20~M30
質量(kg)
5.1
寸法L(mm)
255
寸法L1(mm)
38
ΦD1
63
ΦD2
58
寸法F1(mm)
7.5
寸法F2(mm)
7.5
寸法F3(mm)
14.5
ホルダ長さL(mm)
255
ΦD3
55