AW-YRBM アラウンド ザ ウエスト腰力ベルト タジマツール(TJMデザイン) 10034647

 

AW-YRBM アラウンド ザ ウエスト腰力ベルト タジマツール(TJMデザイン) 10034647 AW-YRBM アラウンド ザ ウエスト腰力ベルト タジマツール(TJMデザイン) 10034647

アラウンド ザ ウエスト腰力ベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10034647 品番AW-YRBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土木・建築のハードな作業から腰を守ります。
かがんだままの作業や工具の重みなどによる腰への負担を軽減します。
伸縮素材を使用した補助ベルトで、締め具合を自在に調整できます。
ベルト幅を狭くし、腹部を圧迫しません。

材質ナイロン 幅(mm)185 全長(mm)900 サイズM 有効ウエストサイズ(cm)70〜85 トラスコ品番335-4181 質量(g)160 製品質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034647
2021-12-15
用途:
床作業に

今までのそのままの作業と,腰力ベルトをつけての作業は、ベルトを付けての方が断然楽になりました。

対象商品:
10034647
2016-01-24
用途:
重労務
有限会社北原機械工業 様

普段から立ち仕事で重量物の持ち降ろしも多く負担軽減のため購入しました。
今まで医療用のコルセットを常用していましたがホワイトカラーで目立つのと遣れ感で
他がない物かと探し試用となりました。
まずサイズは1〜2サイズ上でいいと思います。
冬場限定です。厚みがありサポート性はあるが夏場は蒸れて使えません。
縦幅がもう少し大きいと良かったです。
カラー・デザインは良いですがサポートバネが左右にもう2本+で計4本あればGoodでは・・・
薄手の仕上がり品を期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする