- タイヤゲージ(ホース付) モノタロウ 10063015

- タイヤゲージ(ホース付) モノタロウ 10063015 - タイヤゲージ(ホース付) モノタロウ 10063015 - タイヤゲージ(ホース付) モノタロウ 10063015

タイヤゲージ(ホース付)

(101件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10063015 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

31cmのホースと測定値の保持機能でラクラク作業
リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。

材質スチール、亜鉛、真鍮 質量(g)220 精度±10kPa 測定範囲(kPa)0〜600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×35×455 最小目盛(kPa)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10063015
2021-09-14
用途:
スペアタイヤレス。

スペアタイヤを車からおろしたので修理キット一式を用意して車載してます。

対象商品:
10063015
2015-10-25
用途:
タイヤの空気圧チェック

タイヤ交換の時のエアーチェックに使用購入しました。価格も安く使用できます。

対象商品:
10063015
2015-08-15
用途:
タイヤ圧確認

こまめにチェックする事ができて便利です。

対象商品:
10063015
2015-04-04
用途:
タイヤ空気圧点検

今まで色々同様品使ってきましたが、この商品は差し込み口がストレートタイプでとても使いやすかったです。(バイクには向きません)
ぜひ再販してください、今使用している物が壊れるか経年での買い替えの際に買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10063015
2015-01-22
用途:
計3台のタイヤの管理とメンテナンス

口金がストレートで適度な長さあるので、押し付けるだけでエアー漏れなく簡単に空気圧を測れ
減圧も出来るので、大変使い良い商品です。

対象商品:
10063015
2015-06-09
用途:
一年半で壊れました。

同製品の販売は、すでになくなりましたが
同様な製品が沢山増えていて
今回、同製品の購入に悩みながら見送りました。

※理由としては、この製品は(約一年半/月1程度)の使用で
当初はとても使いやすく正確精度も良く満足でした。

が、半年位から感知するバルブ部にガタが出始めて(落とす/水濡れ)などもなく丁寧な使用でした。
最後は空気圧のkgの指数針が感知時に揺れだして正確性が落ち処分しました。

なので、この種の耐久性に不安を持ち
次回どれを選択するかが難しいです。

対象商品:
10063015
2015-01-15
用途:
車用
農・林・水産業

ストレート口でエア漏れもないので使いやすいです。出来ればケースがあれば良かったですがこの価格では無理かな。

対象商品:
10063015
2014-11-16
用途:
自動車整備&レース

ストレート口が、大変使いやすいです。
測定値保持、減圧と、この値段でこの機能は良いです。
特に、同時に何個も使用したりするので、この価格は助かりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする