- タイヤゲージ モノタロウ 10063024

- タイヤゲージ モノタロウ 10063024 - タイヤゲージ モノタロウ 10063024

タイヤゲージ

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10063024 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

測定値の保持機能付き。
リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。

材質スチール、亜鉛、真鍮 質量(g)110 精度±10kPa 測定範囲(kPa)0〜400 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)53×27×118 最小目盛(kPa)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10063024
2016-01-30
用途:
ゲージ圧が見やすくて満足です

タイヤの空気圧点検用に使用です。ゲージは見やすくてとても良いです。でも最近、遠視(老眼とは言いませんw)が出てきたので、数値を大きく表示し、そして、キリのよい数値(0.5や整数値)の線を太めにしていただけると嬉しいかもしれません。超高齢化社会を目前に、今後の商品開発のご参考にしていただければ幸いです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
10063024
2015-11-07
用途:
チャイヤ空気圧チェック

確かな商品です。安心して使用できます。

対象商品:
10063024
2014-01-15
用途:
週一程度の空気圧のチェックに使用

360°回転口金が回転時に少し硬く、ギーギーと音がした。エア抜けをした以前使用のメルテックのヘッド部と交換して使用しています。測定精度は良いと思います。

対象商品:
10063024
2013-07-31
用途:
車のタイヤの空気圧の点検

思っていたより大きい。 車に入れておくのでケースがあればよかったのにと思う。本体裏がペイント仕様なので使っていくうちに錆びると思う。 本体全てめっき仕様かステンレス仕様であればより満足が高かった。

1人が参考にしています
対象商品:
10063024
2013-07-08
用途:
軽自動車とバイクの空圧管理

減圧できるので良いです。価格的にはこんなもんでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
10063024
2013-05-02
用途:
燃費向上とタイヤ偏摩耗防止

空気圧チェックは燃費の維持とタイヤの偏摩耗を防止できますので定期的にチェックが必要。

1人が参考にしています
対象商品:
10063024
2013-08-02
用途:
タイヤの空気圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

なんと半年でまともに使えなくなりました。エアー漏れがはじまりちゃんと計れません。

1人が参考にしています
対象商品:
10063024
2013-03-11
用途:
タイヤのエアー圧測定

問題なく使用できています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バイクや軽四のタイヤにも使えますか?
回答:
バイクや軽四のタイヤにもお使いいただけます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする