MTA-1 タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 10063042 MTA-1 タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 10063042 MTA-1 タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 10063042 MTA-1 タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 10063042

タイヤ エアーチャック グリップタイプ

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10063042 品番MTA-1
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。

全長(mm)188 材質(本体)真鍮 質量(g)110 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 用途乗用車・トラック・バス用 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 弁の種類クローズタイプ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
エアーチェック
サービス業

お世話になります。
とっても使いやすいくて、安い!ので,リピートします。

2025-04-23
用途:
店舗内エアチャージャーの部品交換用
卸売・小売業

短めで使い勝手がよいと現場からも好評です
今まで買っていたものの3分の1のお値段も魅力です

2024-12-25
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

20年位使用したエアーチャックが漏れるようになった為、買い換えました。
あとは耐久性だけです。

対象商品:
10063042
2024-11-28
用途:
空気入れ
ピデスアート 様 (製造業)

二輪、四輪の空気入れに。
90度はあるのですが時々角度が無理な場合はコレが便利です。

対象商品:
10063042
2024-09-06
用途:
タイヤの空気入れに

このタイプで無いと入れ難いバイクが有ったので買いました。
安くて助かりました。

対象商品:
10063042
2023-07-06
用途:
農機 オートバイ修理
日高農機販売 様

金額を考慮すれば十分な造りであり満足しております。
先端のゴム部の耐久性については
もう少し使わなければわかりません。
モノタロウブランドは安価で信頼できます。

対象商品:
10063042
2021-11-22
用途:
タイヤのエアー充填用
有限会社玉田自動車 様

アサヒの製品に取り付けて使用しています 口元の形状が違いますが普通に使用できています。

対象商品:
10063042
2022-06-20
用途:
セルフスタンドでの作業
株式会社荒木石油店 様 (卸売・小売業)

値段以上に使い勝手の良さと耐久性がありいつも購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13
質問:
大型車にも使用可能ですか。
回答:
エアーを入れる事に関しては大型車にもご使用いただけますが、大型車や建機等では長さ等が足りずに使いにくい等の要因がございます。こちらの商品はその点をふまえて乗用車用としております。
2021-02-05
質問:
専用カプラを教えてください。
回答:
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、対応のカプラを装着可能になっております。

モノタロウ プラグカプラー (オネジ取付用)
注文コード:09926244 品番:PF20-Steel
https://www.monotaro.com/p/0992/6244/
2021-02-05

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする