未来工業
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法P(mm)
150
139
138
143
150
158
171
吊り数
1
1
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10063164
品番
CK-104
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途
電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)
30~45
吊り数
1
適合
I形鋼75・100mm用
トラスコ品番
213-5124
タイプ
100型
寸法H(mm)
223
適合ブラケット
4B
寸法P(mm)
150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。
ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表
適合ケーブル
10~20mm
10~20mm
20~30mm
30~45mm
20~30mm
45~75mm
吊数
1本
2本
1本
1本
2本
1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01
CK-02
CK-03
CK-04
CK-05
CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZ
CK-12ZZ
CK-13ZZ
CK-14ZZ
CK-15ZZ
CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ
CK-72ZZ
CK-73ZZ
CK-74ZZ
CK-75ZZ
ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ
CK-82AZ
CK-83AZ
CK-84AZ
CK-85AZ
CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ
CK-82BZZ
CK-83BZZ
CK-84BZZ
CK-85BZZ
CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101
CK-102
CK-103
CK-104
CK-105
CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201
CK-202
CK-203
CK-204
CK-205
CK-206
もっと見る