曜日別特売
3BR Rブラケット 未来工業 10064354

3BR Rブラケット 未来工業 10064354
3BR Rブラケット 未来工業 10064354
3BR Rブラケット 未来工業 10064354
3BR Rブラケット 未来工業 10064354

Rブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合ケーブル外径(Φmm)30~45注文コード10064354品番3BR
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケーブル保護に最適なブラケットです。

適合ケーブル外径(Φmm)30~45寸法L(mm)130寸法H(mm)106.5寸法B(mm)55寸法d1(Φmm)30寸法d2(Φmm)45寸法R(mm)190
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする