曜日別特売
4-5658-02 モールド洗浄瓶(広口) アズワン 10070401

4-5658-02 モールド洗浄瓶(広口) アズワン 10070401
4-5658-02 モールド洗浄瓶(広口) アズワン 10070401

モールド洗浄瓶(広口)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード10070401品番4-5658-02
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥349
販売価格(税別)
317

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。

容量(mL)5001目盛(mL)50目盛ありアズワン品番4-5658-02高さ(mm)214.5材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0胴径(Φmm)74.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070401
2024-03-22
用途: 掃除・清掃作業時
建設業・工事業

思った通りの使い心地で満足です。中の管が途中外れてしまったのは使い始めにしっかりさしこまなかった私の落ち度だと思います。容器を逆さまにしても使えると便利だと思ったので次に購入する時はそういうタイプを購入したい。握って使うので手が小さな人や女性にはやや握力が必要かも。

対象商品 : 10070401
2024-02-21
用途: 実験用製水注入用

洗浄用の製水注入用として購入しました。つかんで注入するのに抵抗が少なく繰返しの仕事にも適していて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする