ラベル付洗浄瓶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10070645 品番 11646-0631
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。

種別脱イオン水 半透明 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-02 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
注意
※アセトン・トルエン用ボトルは一時使用のみで長期保存には向きません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070636
2023-02-15
用途:
ガラス器具洗浄
製造業

アセトン用と表示してあるにもかかわらず、使用1ヶ月で容器上部で円形に沿って割れ発生。

2人が参考にしています
対象商品:
10070636
2022-06-02
用途:
精密機械の油分除去等
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

ラベルが付いていない洗浄瓶では、テプラ等で薬品名を貼り付けることになりますが、アセトンだとすぐにはがれてしまうので、本製品はとても便利です。

対象商品:
10070636
2021-05-21
用途:
現場  油採取
製造業

中々気に入った容量が無く1Lが欲しかったのですが、500mlしかなく
これに決めました。蓋に色があるのが有ったので、青と赤3個ずつ購入しました。届いてみると使い易く重宝しています。

対象商品:
10070636
2017-12-09
用途:
溶剤入れ

気密性が高く液漏れはないのですが、使用後にノズルから液が垂れるのだけが問題点です。

対象商品:
10070636
2017-02-03
用途:
アセトンの一時保管に使用

保管しているアセトンがノズルから勝手にポタポタと出てくる。 正直使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

暖房で室内温度が上昇すると、ボトル内の空気が膨張し液体を押し、ノズルから液がしたたる可能性があります。違う原因による症状の場合は、大変お手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする