スポイトボトル

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10071004 品番 50mL
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
容量(mL)50 目盛なし アズワン品番5-083-02 首下長(mm)65 高さ(mm)121 材質(本体)LDPE 全高(mm)80 口内径(Φmm)10 胴径(Φmm)34 高肩口(mm)65
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:251
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
オイルの給油

機械の少量のオイルの給油に試しに使用しましたが、粘度の硬いオイルの場合は口のカットする箇所で調整できるので重宝しています。色々と品揃えも多いので適材適所の商品を購入し作業効率を上げていければと考えています。

対象商品:
10071047
2025-04-05
用途:
田植機のギヤオイル交換で
農・林・水産業

オイル注入口が側面で尚且つ注入口が小さい為、先が細長い所がフィットし注入が容易に出来て良かった

2025-03-29
用途:
ソース類の小さい容器への整理
合同会社本間 様 (不動産業)

1L ソース入れの中から、出口の小さいソース瓶に中身を移す際に重宝しました。
使いやすくてたいへんじょかったです

2024-11-25
用途:
作業で使用する溶剤塗布用

何年も前から使用しており大きさも丁度良く問題無く使用しております。

対象商品:
10071022
2023-11-11
用途:
車検メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキオイルを入れる際に使用
問題なく使用出来ました。

対象商品:
10070995
2024-02-17
用途:
オイル差し
その他業種

もう少し大きいのかと思ったので、少し残念。使用には特に問題ない。

対象商品:
10071013
2021-04-18
用途:
オリーブオイルを入れています。
熊田 幸子 代理店 様

少量ずつ出せてとても便利。しかもキッチンに置いてスタイリッシュ。
安価なのにしっかりしてて細身でとてもいい。
これは「買い」です。粘度のあるソースなどは 倒してもこぼれません。押し出す感じなので 少量ずつ出せます。

4人が参考にしています
対象商品:
10071004
2020-03-26
用途:
料理
飲食業

料理用のオイルで使用しております 液漏れもせずとても使いやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする